Panduit - Mini-Com Keyed (C-GR) Duplex LC Adapter - CMDCGRLCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Keyed (C-GR) Duplex LC Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - vert

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LC à détrompage SR/SR. Modules Adaptateur

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983006960

Réf. Sonepar

00156300696

Réf. Fournisseur

CMDCGRLCZBL

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

Mini-Com Keyed (C-GR) Duplex LC Adapter

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre à clé C-Green avec un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone. Les adaptateurs à clé font partie d'un système de câblage à clé qui apporte un niveau supplémentaire de sécurité physique, en s'accouplant uniquement avec les composants à clé correspondants.