Panduit - Mini-Com Keyed (F-DB) Duplex LC Adapter - CMDFDBLCZBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LC à détrompage SR/SR. Modules Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983007257
Réf. Sonepar
00156300725
Réf. Fournisseur
CMDFDBLCZBL
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un module LC (à détrompage F-bleu foncé) sr/SR. SFF adaptateur fibre optique duplex avec Céramique zirconium fractionner manches.