Panduit - Mini-Com Keyed (G-VL) Duplex LC Adapter - CMDGVLLCZBU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LC à détrompage SR/SR. Modules Adaptateur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983195688
Réf. Sonepar
00156319568
Réf. Fournisseur
CMDGVLLCZBU
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un module LC (à détrompage g-Violet) sr/SR. SFF adaptateur fibre optique duplex avec Céramique zirconium fractionner manches.