Panduit - Mini-Com Keyed (J-OR) Duplex LC Adapter - CMDJROLCZBU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LC à détrompage SR/SR. Modules Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983196166
Réf. Sonepar
00156319616
Réf. Fournisseur
CMDJROLCZBU
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un module LC (à détrompage J-rose) sr/SR. SFF adaptateur fibre optique duplex avec Céramique zirconium fractionner manches.