Panduit - Mini-Com Keyed Module, Cat 5e, Shielded, - CJSK5E88TGRD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Keyed Module, Cat 5e, Shielded,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

à détrompage Blindé prises RJ45 Femelle

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983122110

Réf. Sonepar

00156312211

Réf. Fournisseur

CJSK5E88TGRD

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

autre

plage AWG:

22...26

Mini-Com Keyed Module, Cat 5e, Shielded,

Les Atouts de l'article:

à détrompage, catégorie 5e, RJ45, 8-position, 8 fils Blindé universel module noir avec protection intégrée.