Panduit - Mini-Com Keyed Module, Cat 5e, Shielded, - CJSK5E88TGYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
à détrompage Blindé prises RJ45 Femelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983122134
Réf. Sonepar
00156312213
Réf. Fournisseur
CJSK5E88TGYL
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
à détrompage, catégorie 5e, RJ45, 8-position, 8 fils Blindé universel module noir avec protection intégrée.


