Panduit - Mini-Com Keyed Module, Cat 6A, Shielded, - CJSK6X88TGOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
à détrompage Blindé prises RJ45 Femelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983121960
Réf. Sonepar
00156312196
Réf. Fournisseur
CJSK6X88TGOR
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
orange
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Le module jack Mini-Com™ Cat 6A blindé RJ45 TG à clé est conçu pour raccorder un câble blindé à 4 paires torsadées de 22-26 AWG et autoriser uniquement l'insertion de cordons de raccordement à clé Panduit de même couleur. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.


