Panduit - Mini-Com Keyed (T-SB) Duplex LC Adapter - CMDTSBLCZBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LC à détrompage SR/SR. Modules Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983388974
Réf. Sonepar
00156338897
Réf. Fournisseur
CMDTSBLCZBL
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un module LC (t-Bleu acier à détrompage) sr/SR. SFF adaptateur fibre optique duplex avec Céramique zirconium fractionner manches.