Panduit - Mini-Com Keyed (W-MI) Duplex LC Adapter - CMDWMILCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Keyed (W-MI) Duplex LC Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LC à détrompage SR/SR. Modules Adaptateur

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983391523

Réf. Sonepar

00156339152

Réf. Fournisseur

CMDWMILCZBL

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

Mini-Com Keyed (W-MI) Duplex LC Adapter

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un module LC (W-menthe à détrompage) sr/SR. SFF adaptateur fibre optique duplex avec Céramique zirconium fractionner manches.