Panduit - Mini-Com Leadframe Module Termination To - CJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Leadframe Module Termination To

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outil de raccordement pour module avec cadre de mo

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983592630

Réf. Sonepar

00156359263

Réf. Fournisseur

CJT

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Mini-Com Leadframe Module Termination To

Les Atouts de l'article:

L'outil de raccordement pour module avec cadre de montage fonctionne avec les modules Mini-Com™ Mini-Jack™ et les modules jack NetKey™.