Panduit - Mini-Com Leadframe Module Termination To - CJT-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outil de raccordement pour module avec cadre de mo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983603077
Réf. Sonepar
00156360307
Réf. Fournisseur
CJT-X
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
L'outil de raccordement pour module avec cadre de montage fonctionne avec les modules Mini-Com™ Mini-Jack™ et les modules jack NetKey™. Paquet de 10.


