Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Mini com Mennekes adapter 2 port kit w/ - CMA2KHBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini com Mennekes adapter 2 port kit w/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - support de module

  • couleur - noir

  • composition - mécanisme seul

  • direction de sortie - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056430884

Réf. Sonepar

00156006955

Réf. Fournisseur

CMA2KHBL

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

support de module

couleur:

noir

composition:

mécanisme seul

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

Mini com Mennekes adapter 2 port kit w/