Panduit - Mini-Com Module, Cat6A, 28/30 AWG, UTP, - CJT6X88TGBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mini-Com Module, Cat6A, 28/30 AWG, UTP,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983085019

Réf. Sonepar

00156308501

Réf. Fournisseur

CJT6X88TGBU

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

bleu

plage AWG:

30...28

Mini-Com Module, Cat6A, 28/30 AWG, UTP,

Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ catégorie 6A UTP RJ45 TG 28-30 AWG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 28-30 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.