Panduit - Mini-Com Module, Cat6A, 28/30 AWG, UTP, - CJT6X88TGBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983084999

Réf. Sonepar

00156308499

Réf. Fournisseur

CJT6X88TGBL

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

28...30

Mini-Com Module, Cat6A, 28/30 AWG, UTP,

Les Atouts de l'article:

Le module jack 28 AWG Mini-Com™ catégorie 6A UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées 28 AWG solide/toronné et 30 AWG solide/torsadé. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : noir.