Panduit - Mini-Com USB 2.0 Female A/Female A Coupl - CMUSBAAAW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
courant assigné In - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 30 V
longueur - 34.5 mm
hauteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983220939
Réf. Sonepar
00156001407
Réf. Fournisseur
CMUSBAAAW
Marque
Panduit
finition des contacts:
autre
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
30 V
longueur:
34.5 mm
hauteur:
18 mm
largeur:
5.4 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-55...85 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
Les Atouts de l'article:
Le coupleur USB Mini-Com™ est un coupleur USB 2.0. Il s'agit d'un module coupleur d'insert femelle A-femelle A à une position. Coloris : blanc arctique.





