Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MLT Straps, 304 SS, Double Wrap, Super H - MLT4DSH-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MLT Straps, 304 SS, Double Wrap, Super H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 749 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983446025

Réf. Sonepar

00156000983

Réf. Fournisseur

MLT4DSH-Q

Marque

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

749 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

5340 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

538...-60 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MLT Tie, 304 SS, Double Wrap, Super Heav

Les Atouts de l'article:

Taquets de câble à verrouillage automatique MLT4DSH-Q pour une installation rapide grâce à leur tête qui se fixe sur la longueur de la bande. Bande de câble lisse et sûre passant dans la tête deux fois ; meilleure résistance pour les applications en court-circuit. Compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certifié IEC 61914:2015, testé à un courant de défaut max. de 75,1 kA. Acier inox AISI 304, résistance à l'arrachement 5340N, capacité de faisceau de 102 mm.