Panduit - MLT Straps, 304 SS, Double Wrap, Super H - MLT6DSH-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 15.9 mm
longueur de bande - 1054 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983446032
Réf. Sonepar
00156000989
Réf. Fournisseur
MLT6DSH-Q
Marque
Panduit
largeur de bande:
15.9 mm
longueur de bande:
1054 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
5340 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
température de montage:
538...-60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Taquets de câble à verrouillage automatique MLT6DSH-Q pour une installation rapide grâce à leur tête qui se fixe sur la longueur de la bande. Bande de câble lisse et sûre passant dans la tête deux fois ; meilleure résistance pour les applications en court-circuit. Compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certifié IEC 61914:2015, testé à un courant de défaut max. de 75,1 kA. Acier inox AISI 304, résistance à l'arrachement 5340N, capacité de faisceau de 152mm.


