Panduit - MLT Straps, 316 SS, Double Wrap, Super H - MLT8DSH-Q316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MLT Straps, 316 SS, Double Wrap, Super H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 1359 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983446070

Réf. Sonepar

00156000995

Réf. Fournisseur

MLT8DSH-Q316

Marque

Panduit

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

1359 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.4 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

5340 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Super Heav

Les Atouts de l'article:

Les taquets de câble à verrouillage automatique MLT8DSH-Q316 permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe dans n'importe quelle position sur toute la longueur de la bande. La bande de câble lisse et sûre passe dans la tête deux fois, ce qui confère une résistance supplémentaire pour les applications en court-circuit. La conception variable est compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, et est certifiée CEI 61914:2015 et testée jusqu'à un courant de défaut maximal de 75,1 kA. Acier inoxydable AISI 316, résistance à l'arrachement 5340N, capacité de faisceau de 203 mm.