Panduit - MLT Tie, 304 SS, Double Wrap, Heavy, 18. - MLT2DH-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MLT Tie, 304 SS, Double Wrap, Heavy, 18.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 469.9 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983483518

Réf. Sonepar

00156048351

Réf. Fournisseur

MLT2DH-L

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

469.9 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2670 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

MLT Tie, 304 SS, Double Wrap, Heavy, 18.

Les Atouts de l'article:

Les doubles colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, le collier de serrage lisse et sûr fabriqué en acier inoxydable AISI 304 passe dans la tête deux fois, ce qui confère une résistance supplémentaire pour les applications en court circuit allant jusqu'à 71,5 kA. Diamètre large, diamètre de faisceau maximum : 2,0 po, 18,5 po, résistance à l'arrachement : 2670, 50 pièces.