Panduit - MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 42.2 (1072 - MLT12EH-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 1071.9 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983445950
Réf. Sonepar
00156044595
Réf. Fournisseur
MLT12EH-Q
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
1071.9 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2670 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, les bords lisses en acier inoxydable 304 promeuvent la sécurité des travailleurs dans les environnements intérieurs. Diamètre extra-large, diamètre de faisceau maximum : 12po, 42,2po, résistance à l'arrachement : 2670, 25 pièces.


