Panduit - MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 42.2 (1072 - MLT12EH15-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 1071.9 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446353
Réf. Sonepar
00156044635
Réf. Fournisseur
MLT12EH15-Q
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
1071.9 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
autre
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
3115 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, les bords lisses en acier inoxydable 304 promeuvent la sécurité des travailleurs dans les environnements intérieurs. Diamètre extra-large, diamètre de faisceau maximum : 12po, 42,2po, résistance à l'arrachement : 3115, 25 pièces.