Panduit - MLT Tie, 304 SS, Super Heavy, 29.7 (754m - MLT8SH-LP

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MLT Tie, 304 SS, Super Heavy, 29.7 (754m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 754 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983446124

Réf. Sonepar

00156044612

Réf. Fournisseur

MLT8SH-LP

Marque

Panduit

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

754 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

4005 N

température de fonctionnement:

300...-60 °C

température de montage:

538...-60 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MLT Tie, 304 SS, Super Heavy, 29.7 (754m

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, les bords lisses en acier inoxydable 304 promeuvent la sécurité des travailleurs dans les environnements intérieurs. Diamètre très large, diamètre de faisceau maximum : 8po, 29,7po, résistance à l'arrachement : 4005, 50 pièces.