Panduit - MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Extra Heav - MLT6DEH15-Q316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 1.05 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983446292

Réf. Sonepar

00156000986

Réf. Fournisseur

MLT6DEH15-Q316

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

1.05 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.4 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

4.45 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Extra Heav

Les Atouts de l'article:

Taquets de câble à verrouillage automatique MLT6DEH15-Q316 pour une installation rapide grâce à leur tête qui se fixe sur la longueur de la bande. Bande de câble lisse et sûre passant dans la tête deux fois ; meilleure résistance pour les applications en court-circuit. Compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certifié IEC 61914:2015, testé à un courant de défaut max. de 56,1kA. Acier inox AISI 316, résistance à l'arrachement 4450N, capacité faisceau 152 mm.