Panduit - MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Heavy, 28. - MLT4DH-L316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Heavy, 28.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 711 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983611928

Réf. Sonepar

00156005026

Réf. Fournisseur

MLT4DH-L316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

711 mm

couleur:

blanc

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Heavy, 28.

Les Atouts de l'article:

Taquets de câble à verr. auto. MLT4DH-L316 pour une instal. plus rapide grâce à leur tête à verr. auto. qui se fixe sur toute la longueur de la bande. Bande de câble lisse passe dans la tête 2 fois : résistance pour les applications en court-circuit. Conception variable compat. avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certif. IEC61914:2015, testée jusqu'à un courant de défaut max. de 47,0kA. Acier inox. AISI 316, résistance à l'arrach. 2670N, cap. de faisceau 102 mm.