Panduit - MLT Tie, 316 SS, Extra Heavy, 17.1 (434m - MLT4EH15-LP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 434.4 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446360

Réf. Sonepar

00156044636

Réf. Fournisseur

MLT4EH15-LP316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

434.4 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

3115 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MLT Tie, 316 SS, Extra Heavy, 17.1 (434m

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à verrouillage automatique MLT4EH15-LP316 permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du corps du collier. Les surfaces lisses et les rebords arrondis garantissent la protection des câbles et la sécurité des opérateurs tout en fournissant une méthode durable et fiable pour organiser les faisceaux de câble. Les colliers de serrage MLT4EH15-LP316 peuvent être utilisés dans une vaste gamme d'applications en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inoxydable.