Panduit - MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 14 - MLTFC4H-LP316GR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 363.3 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983117864

Réf. Sonepar

00156001002

Réf. Fournisseur

MLTFC4H-LP316GR

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

363.3 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.43 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 14

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Steel™ entièrement revêtus de polyester permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui s'attache sur n'importe quelle partie du collier. De plus, l'acier inoxydable 316 est recouvert de Polyester résistant aux UV, sans halogène et à faible émission de fumée afin d'assurer la fiabilité et la sécurité des travailleurs dans les environnements corrosifs, à haute vibrations et aux températures extrêmes. Diamètre large, diamètre de faisceau maximum : 4 po, 14,3 po, résistance à l'arrachement : 1 112, vert, 50 pièces.