Panduit - MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 14 - MLTFC4H-LP316RD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 363.3 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - rouge
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983117789
Réf. Sonepar
00156001003
Réf. Fournisseur
MLTFC4H-LP316RD
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
363.3 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
rouge
épaisseur de bande:
0.43 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
150...-40 °C
température de montage:
-40...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ entièrement revêtus de polyester permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui s'attache sur n'importe quelle partie du collier. De plus, l'acier inoxydable 316 est recouvert de Polyester résistant aux UV, sans halogène et à faible émission de fumée afin d'assurer la fiabilité et la sécurité des travailleurs dans les environnements corrosifs, à haute vibrations et aux températures extrêmes. Diamètre large, diamètre de faisceau maximum : 4 po, 14,3 po, résistance à l'arrachement : 1 112, rouge, 50 pièces.