Panduit - MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 7. - MLTFC2H-LP316YL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983117826
Réf. Sonepar
00156001000
Réf. Fournisseur
MLTFC2H-LP316YL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
température de montage:
150...-40 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ entièrement revêtus de polyester permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui s'attache sur n'importe quelle partie du collier. De plus, l'acier inoxydable 316 est recouvert de Polyester résistant aux UV, sans halogène et à faible émission de fumée afin d'assurer la fiabilité et la sécurité des travailleurs dans les environnements corrosifs, à haute vibrations et aux températures extrêmes. Diamètre large, diamètre de faisceau maximum : 2,0 po, 7,9 po, résistance à l'arrachement : 1 112, jaune, 100 pièces.