Panduit - MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Standard, - MLTFC6S-CP316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 521 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983593354
Réf. Sonepar
00156059335
Réf. Fournisseur
MLTFC6S-CP316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
521 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
température de montage:
-40...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à verrouillage automatique entièrement revêtus en polyester MLTFC6S-LP316 permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie le long du corps du collier. Le revêtement en polyester est résistant aux UV, sans résidus halogènes et présente de faibles émissions de fumée. Le revêtement procure également une protection supplémentaire des bordures et empêche le risque de corrosion entre les différents métaux.