Panduit - MLT Wave Tie, 304 SS, Standard, 10.2 (25 - MLT2.7WS-LP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 259.1 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983441501
Réf. Sonepar
00156044150
Réf. Fournisseur
MLT2.7WS-LP
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
259.1 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier inoxydable Wave-Ty™ MLT2.7WS-LP peuvent facilement s'étendre ou se contracter, ce qui leur permet d'être utilisés pour des applications de traçage électrique. Ces colliers sont fabriqués à partir d'acier inoxydable 304, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs. Standard ; longueur 10,2 (259 mm) ; résistance à l'arrachement : 890, faisceaux jusqu'à 2,7 (69mm), 50 pièces.




