Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MLT Wave Tie, 304 SS, Standard, 14.3 (36 - MLT4WS-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 363.3 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983587391

Réf. Sonepar

00156358739

Réf. Fournisseur

MLT4WS-TL

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

363.3 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MLT Wave Tie, 304 SS, Standard, 14.3 (36

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en acier inoxydable Wave-Ty™ MLT4WS-TL peuvent facilement s'étendre ou se contracter, ce qui leur permet d'être utilisés pour des applications de traçage électrique. Le ressort breveté en forme de vague maintient une tension installée supérieure sur les objets non élastiques. Fabriqués en acier inoxydable 304, ce qui leur permet de s'adapter aux environnements intérieurs et extérieurs.