Panduit - MLT Wave Tie, 316 SS, Heavy, 14.3" (362m - MLT4WH-TL316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 434.4 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056023505
Réf. Sonepar
00156602350
Réf. Fournisseur
MLT4WH-TL316
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
434.4 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier inoxydable Wave-Ty™ MLT4WH-TL316 peuvent facilement s'étendre ou se contracter, ce qui leur permet d'être utilisés pour des applications de traçage électrique. Le ressort breveté en forme de vague maintient une tension installée supérieure sur les objets non élastiques. Fabriqués en acier inoxydable 304, ce qui leur permet de s'adapter aux environnements intérieurs et extérieurs.





