Panduit - Mod w/SC APC Simpl Adapter w/Zirconia Sp - CMSAGSCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mod w/SC APC Simpl Adapter w/Zirconia Sp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983854486

Réf. Sonepar

00156385448

Réf. Fournisseur

CMSAGSCZBL

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fixation:

à clipser

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Oui

version UPC:

Oui

Mod w/SC APC Simpl Adapter w/Zirconia Sp

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur SC Simplex multimode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre APC/SC Simplex vert et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.