Panduit - Modular Furniture Adapter, Australian, B - CMAA1BL-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983845491

Réf. Sonepar

00156384549

Réf. Fournisseur

CMAA1BL-X

Marque

Panduit

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

autre

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

28.2 mm

hauteur d'appareil:

28.2 mm

profondeur d'appareil:

17.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

Modular Furniture Adapter, Australian, B

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur Mini-Com™ s'enclenche dans une ouverture de 25 mm x 25 mm, peut accueillir un module Mini-Com et est de coloris noir.