Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MODULAR PLUG FOR MEDIA TWIST CABLE NPC/2 - MPF588-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MODULAR PLUG FOR MEDIA TWIST CABLE NPC/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983445073

Réf. Sonepar

00156344507

Réf. Fournisseur

MPF588-C

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

MODULAR PLUG FOR MEDIA TWIST CABLE NPC/2