Panduit - Module jack Mini-Com? UTP RJ45 Cat 6A,TG,gauche/droite,Blanc,Qté:1 - CJLR6X88TGWH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de connecteur - RJ45 8(8) 
- catégorie - 6A (IEC) 
- blindé - Non 
- type de connexion - contact pour connexion autodénudante 
- modèle - jack 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056449497
Réf. Sonepar
00156644949
Réf. Fournisseur
CJLR6X88TGWH
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Le module jack Mini-Com™ Cat 6A UTP RJ45 coudé à 45° gauche/droite TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG et améliorer le routage des câbles vers les prises jack dans les espaces exigus. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.


