Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Montants pour fixation de circuit imprimé à circuit; hauteur;15,9 mm; Cdt.1000 - CBP62-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Montants pour fixation de circuit imprimé à circuit; hauteur;15,9 mm; Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 7.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour circuit imprimé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983554355

Réf. Sonepar

00156055435

Réf. Fournisseur

CBP62-M

Marque

Panduit

longueur:

0 mm

largeur:

7.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

0 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

incolore

hauteur:

22.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

0 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Montants pour fixation de circuit imprimé à circuit; hauteur;15,9 mm; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Montant circuit intégré, montant 0,62" (15,8 mm), conditionnement en vrac.