Panduit - Mount Assembly BT tie edge-fixed, parall - CMEA24-B2S-D300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - clip de bordure
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056793057
Réf. Sonepar
00156679305
Réf. Fournisseur
CMEA24-B2S-D300
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le clip de rebord CMEA24-B2S-D300 avec embases pour collier de serrage permet de fixer les fils et les faisceaux de câbles avec montage versatile sur les bords sans adhésif ni perçage. Préassemblé avec un collier de serrage pour fixer et acheminer les câbles parallèlement aux bords de 3 mm et 6 mm et en position décalée par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds et les camions. Coloris noir.