Panduit - Mount Assembly BTT tie edge-fixed, perpe - CMEB24-B2S-D300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mount Assembly BTT tie edge-fixed, perpe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056793064

Réf. Sonepar

00156679306

Réf. Fournisseur

CMEB24-B2S-D300

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Mount Assembly BTT tie edge-fixed, perpe

Les Atouts de l'article:

Le clip de rebord CMEB24-B2S-D300 avec embases pour collier de serrage permet de fixer les fils et les faisceaux de câbles avec montage versatile sur les bords sans adhésif ni perçage. Préassemblé avec un collier de serrage à ancrage pour fixer et acheminer les câbles perpendiculairement aux bords de 3 mm et 6 mm et en position décalée par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds et les camions. Coloris noir.