Panduit - Mount Assembly PLT tie edge-fixed, paral - CMEA24-2S-D300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Mount Assembly PLT tie edge-fixed, paral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 188 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056792913

Réf. Sonepar

00156679291

Réf. Fournisseur

CMEA24-2S-D300

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

188 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Mount Assembly PLT tie edge-fixed, paral

Les Atouts de l'article:

Le clip de rebord CMEA24-2S-D300 avec embases pour collier de serrage permet de fixer les fils et les faisceaux de câbles avec montage versatile sur les bords sans adhésif ni perçage. Préassemblé avec un collier de serrage pour fixer et acheminer les câbles parallèlement aux bords de 3 mm et 6 mm et en position décalée par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds, les camions et les applications solaires. Coloris noir.