Panduit - Mount Assembly PLT tie edge-fixed, perpe - CMEB12-2S-D300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - clip de bordure
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056792937
Réf. Sonepar
00156679293
Réf. Fournisseur
CMEB12-2S-D300
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le clip de rebord CMEB12-2S-D300 avec embases pour collier de serrage permet de fixer les fils et les faisceaux de câbles avec montage versatile sur les bords sans adhésif ni perçage. Préassemblé avec un collier de serrage pour fixer et acheminer les câbles perpendiculairement aux bords de 0,7 mm et 3 mm et en position décalée par rapport à ceux-ci. Pour de nombreuses applications comme l'automobile, les trains, les équipements lourds, les camions et les applications solaires. Coloris noir.


