Panduit - MP Cassette, 2:1 Continuous Heatshrink T - H000X064HXM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
couleur - jaune
type - à paroi mince
crantage - sans
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056823631
Réf. Sonepar
00156682363
Réf. Fournisseur
H000X064HXM
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes jaunes à gaine thermorétractable continues pour imprimante portable sont fabriquées en polyoléfine de qualité militaire avec un rapport de 2:1. Elles mesurent 16,3 mm de diamètre et 2,4 m de long pour un calibre de fil de 12-6 AWG. La cassette d'étiquettes MP™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile.





