Panduit - MP Cassette, 2:1 Continuous Heatshrink T - H000X134HPM

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056823662

Réf. Sonepar

00156682366

Réf. Fournisseur

H000X134HPM

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

MP Cassette, 2:1 Continuous Heatshrink T

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes blanches à gaine thermorétractable continues pour imprimante portable sont fabriquées en polyoléfine de qualité militaire avec un rapport de 2:1. Elles mesurent 34,0 mm de diamètre et 2,4 m de long pour un calibre de fil de 4 AWG-250 MCM. La cassette d'étiquettes MP™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile.