Panduit - MP Cassette, Comp Label, Non-Ahdesive Po - C195X040Y1M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 49.5 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056800366

Réf. Sonepar

00156680036

Réf. Fournisseur

C195X040Y1M

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

49.5 mm

largeur:

10.2 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

MP Cassette, Comp Label, Non-Ahdesive Po

Les Atouts de l'article:

La cassette d'étiquettes de composant en polyester non adhésif C195X040Y1M comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Etiquettes prédécoupées pour une qualité esthétique maximale et l'identification de plaques frontales à branchement simple. Plage de températures : –40 °C à 82 °C. A utiliser avec l'imprimante MP300. Polyester non adhésif. 49,5 mm × 10,2 mm. Coloris : blanc. 125 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.