Panduit - MP Cassette, Continuous Heat Shrink Tubi - H000X025H2M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1...3.3 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056776036

Réf. Sonepar

00156677603

Réf. Fournisseur

H000X025H2M

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1...3.3 mm

largeur:

6.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

MP Cassette, Continuous Heat Shrink Tubi

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes jaunes à gaine thermorétractable continues pour imprimante portable sont fabriquées en polyoléfine de qualité militaire. Elles mesurent 3,1 mm de diamètre, 2,4 m de long et 6,4 mm de large pour un calibre de fil de 22-18 AWG. La cassette d'étiquettes MP™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile.