Panduit - MP Cassette, Continuous Heat Shrink Tubi - H000X034H2M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
largeur - 8.6 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056787018
Réf. Sonepar
00156678701
Réf. Fournisseur
H000X034H2M
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
largeur:
8.6 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes jaunes à gaine thermorétractable continues pour imprimante portable sont fabriquées en polyoléfine de qualité militaire. Elles mesurent 4,7 mm de diamètre, 2,4 m de long et 8,6 mm de large pour un calibre de fil de 18-12 AWG. La cassette d'étiquettes MP™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile.