Panduit - MP Cassette, Continuous Heat Shrink Tubi - H000X044H2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2...6.4 mm
largeur - 11.2 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056787025
Réf. Sonepar
00156678702
Réf. Fournisseur
H000X044H2M
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2...6.4 mm
largeur:
11.2 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes jaunes à gaine thermorétractable continues pour imprimante portable sont fabriquées en polyoléfine de qualité militaire. Elles mesurent 6,4 mm de diamètre, 2,4 m de long et 11,2 mm de large pour un calibre de fil de 16-10 AWG. La cassette d'étiquettes MP™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile.




