Panduit - MP Cassette, Continuous Self-Lam Tape, V - S000X100VAM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2...4 mm
largeur - 24 mm
type - à paroi mince
crantage - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056775985
Réf. Sonepar
00156677598
Réf. Fournisseur
S000X100VAM
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
2...4 mm
largeur:
24 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes plastifiées MP ; largeur 25,4 mm x longueur 66 cm ; fil/câble 12-10 AWG ; zone d'impression blanche ; transparent/blanc ; 1 pièce par package.