Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Magnetic, - T100X000MPM-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 1.5 m

  • largeur de bande - 24 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056762015

Réf. Sonepar

00156676201

Réf. Fournisseur

T100X000MPM-BK

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

1.5 m

largeur de bande:

24 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

MP Cassette, Continuous Tape, Magnetic,

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu magnétique T100X000MPM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP100 et MP300. Magnétique. 25,4 mm × 1,5 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.