Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Magnetic, - T100X000MXM-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - jaune
longueur de bande - 1.5 m
largeur de bande - 24 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056762022
Réf. Sonepar
00156676202
Réf. Fournisseur
T100X000MXM-BK
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
jaune
longueur de bande:
1.5 m
largeur de bande:
24 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu magnétique T100X000MXM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP100 et MP300. Magnétique. 25,4 mm × 1,5 m. Coloris noir sur jaune. 1 cassette par package.



